内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス●電池タイプ:3.5 mm●取り付けタイプ:表面実装●タイプ:モノラル●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PA, PPA●定格電圧:12 V dc●色:黒●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●シリーズ番号:1503●Lumbergジャックシャーシソケット、3.5 mm. Lumbergがお届けするジャックシャーシソケットのシリーズです。各ジャックはライトアングルタイプで、回路基板に取り付けるときにスペースが問題になる場合に最適です。これらのメスソケットは、頑丈でしっかりとした造りで、開発機器の性能を一段引き上げます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ライトアングル. 極性: メス. ピン終端. 銅合金、銀めっきコンタクト注文コード49467934品番1503 20 VP3