エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 5号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容B 注文コード49468028 品番EN-BE5
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は文字内容30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容B サイズ5号 文字種別英字 文字寸法(mm)3.0×2.2 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24087516
2021-05-06
用途:
手帳への押印用
教育・研究機関

英字AだけでなくBも同時購入、近くの文具店ではセット販売しかありませんでしたが、2文字だけしか使わないので単品での扱いがあり助かりました。

対象商品:
49468073
2021-03-01
用途:
スタンプカード用
LANDER GROUND TRIBES 様 (卸売・小売業)

色々と探していましたが丁度良いサイズで良かったです。

対象商品:
24087516
2017-04-19
用途:
作業持に作っている
製造業

押しやすく持ちやすいのでいいし連結できるのでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする