3114 18 Lumberg 圧着カバー LUMBERG 49468065

Lumberg 圧着カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード49468065品番3114 18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250
仕様コネクタタイプ:ワイヤ●本体材質:PBT●長さ:47.5mm●コンタクト数:18●シリーズ:Minimodul●For Minimodul(TM) headers see stock numbers 737-8565 737-8565 (vertical) or 737-8625 737-8625 (vertical locking) or 737-8672 737-8672 (horizontal) or 737-8739 737-8739 (horizontal locking) typical. Minimodul Empty Crimp Housings. Lumberg Minimodul(TM)空ハウジングには、圧着コンタクト(3111G/L_031シリーズ)が必要です。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 737-8543 737-8543 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする