仕様コネクタタイプ:ワイヤ●本体材質:PBT●長さ:10mm●コンタクト数:3●シリーズ:Minimodul●For Minimodul? headers see stock numbers ; 737-8565 737-8565 (vertical) or ; 737-8625 737-8625 (vertical locking) or ; 737-8672 737-8672 (horizontal) or ; 737-8739 737-8739 (horizontal locking) typical. Minimodul Empty Crimp Housings. Lumberg Minimodul?空ハウジングには、圧着コンタクト(3111G/L_031シリーズ)が必要です。電線対基板接続の間接かん合については、代表品番 ; 737-8543 737-8543 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応