エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 特大号

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容E 注文コード49468633 品番EN-BEB
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は文字内容・繰り返し・詰め替え30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容E サイズ特大号 文字種別英字 文字寸法(mm)16.5×11.1 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24087534
2019-01-11
用途:
シフトをカレンダーに記入〜A番、F番

シフトをカレンダーに記入〜A番、F番スタンプ台を使うのが面倒

対象商品:
24087534
2017-04-10
用途:
カートン用スタンプ

試していませんが違うサイズとも連結できるようでいいですね。
記号などもあればもっと使いやすいと思います。

対象商品:
24087534
2018-08-16
用途:
作業持に作っている
製造業

数字の等級ゴム印と同じで英字の等級ゴム印も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする