内容量1個仕様出力タイプ:バイナリ、リレー 、 電源電圧:85 → 253 V ac/dc 、 サイズ:96 x 96mm 、 入力数:2 、 出力数:2バイナリ、4リレー 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:TFT 、 IP評価:IP65 、 パネル奥行き:100mm 、 RE92 PID温度コントローラ. RE92 PID温度コントローラは、産業用途の高度なデュアルループコントローラです。 産業用途のニーズに応えるように設計されています。 RE92は、2つの管理されたオブジェクトを個別に制御したり、1つのオブジェクトの2つの物理値を制御したりすることができます。. 特長と利点:. 輝度の制御が可能な3.5インチフルカラーグラフィックスクリーン 簡単で使いやすいサービス 独立したデュアルループ制御 PID制御、オン / オフ、加熱 / 冷却の3段階制御、段階的な制御 プログラム可能なヒステリシス及びメモリ搭載の6種類のアラーム 20個の内部プログラム パスワードによる保護 個別の汎用測定入力 管理されたオブジェクト- SMART PIDアルゴリズムによる自動パラメータ選択 デジタル通信- RS485(標準)、イーサネット(オプション)注文コード49469273品番RE92 1201000E0