※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイカブラッククイック(床)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49469358 品番 MTKS-S51PF
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。

寸法D(Φmm)68 寸法D2(Φmm)48 寸法D3(Φmm)30.2 入数(パテ)1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする