※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBホルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49469543 品番 MTKB-H22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。
防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です!
マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定!
切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)

切削材
せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
鋼板(厚さ3.2mm以下)
ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)
塩ビ管
プラスチック
適合MTKS-S25PW 寸法L(mm)66 刃先径(Φmm)22 寸法l(mm)50 切削深さ(mm)34
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

TBホルソー (未来工業)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする