※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用スリーブ
床用鋼製スリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49470058
品番
MTKB-BS13020
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ケーブルラックを床貫通する場合の、コンクリートスラブ開口に使用します。
寸法L1(mm)
1256
寸法L2(mm)
1300
寸法L3(mm)
1343.2
適合幅(mm)
1200
開口部(mm)
(適合)1300×200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください