※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床用鋼製スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49470128 品番 MTKB-BS9020
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ケーブルラックを床貫通する場合の、コンクリートスラブ開口に使用します。

寸法L1(mm)856 寸法L2(mm)900 寸法L3(mm)943.2 適合幅(mm)800 開口部(mm)(適合)900×200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする