仕様LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.86 V @ 1000 mA●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:304 lm @ 1000 mA●レンズ形状:ドーム●寸法:3.7 x 3.7mm●レンズ色:クリア●Lumileds LUXEON TXシリーズLED. Lumileds製のLUXEON TX照光クラスLEDは、LUXEON T LEDのドロップイン式アップグレードです。高い光束と優れた効能を発揮することで、高い光出力及び指向性用途における精度の高いビーム制御が可能です。 実際の動作条件(700 mA、Tj: 85 ℃)での高温試験やビニングにより、LUXEON TX LED の応用性能が保証されます。ビニング不要のため、非常に均一な色彩が実現します。 これにより、低システムコスト又は高効率の間で最適化が可能になります。 信頼性の高いLUXEON TX LEDは、MR16及びPARレトロフィットランプ、ダウンライト、立体及び平面倉庫照明、街路照明、建築照明などの用途に最適です。. 小型SMT 3737パッケージLEDによる高効率の照明出力 低標準順方向電圧: 2.8 V (@ 700 mA) 低い熱抵抗: 3 K/W 高温テスト済みTj: 85 ℃ LED視野角: 120°