Lumileds ハイパワーLED LUXEON TX シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49470463 品番L1T2-5770000000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.86 V @ 1000 mA●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:369 lm @ 1000 mA●レンズ形状:ドーム●寸法:3.7 x 3.7mm●レンズ色:クリア●Lumileds LUXEON TXシリーズLED. Lumileds製のLUXEON TX照光クラスLEDは、LUXEON T LEDのドロップイン式アップグレードです。高い光束と優れた効能を発揮することで、高い光出力及び指向性用途における精度の高いビーム制御が可能です。 実際の動作条件(700 mA、Tj: 85 ℃)での高温試験やビニングにより、LUXEON TX LED の応用性能が保証されます。ビニング不要のため、非常に均一な色彩が実現します。 これにより、低システムコスト又は高効率の間で最適化が可能になります。 信頼性の高いLUXEON TX LEDは、MR16及びPARレトロフィットランプ、ダウンライト、立体及び平面倉庫照明、街路照明、建築照明などの用途に最適です。. 小型SMT 3737パッケージLEDによる高効率の照明出力 低標準順方向電圧: 2.8 V (@ 700 mA) 低い熱抵抗: 3 K/W 高温テスト済みTj: 85 ℃ LED視野角: 120°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする