※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用スリーブ
スリーブ保持具(中空壁用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49470898
品番
MTKS-104SH
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
スリーブを壁面に保持し、スリーブと壁のすき間に充填材を施工する場合に使用します。
適合スリーブ
MTKS-104S1
適合電線管
G104
適合開口径(mm)
115〜120
寸法P(mm)
166
寸法B(mm)
191.4
寸法H(mm)
169.9
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください