未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用スリーブ
スリーブ保持具(中空壁用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49470907
品番
MTKS-31SH
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
スリーブを壁面に保持し、スリーブと壁のすき間に充填材を施工する場合に使用します。
適合スリーブ
MTKS-19S1、MTKS-25S1、MTKS-31S1
適合電線管
E19、C19、E25、C25、E31、C31
適合開口径(mm)
22〜28、28〜35、35〜41
寸法P(mm)
74
寸法B(mm)
92.7
寸法H(mm)
76.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください