※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイカブラックパテエースG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49471022 品番MTKB-AG-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。
パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。
耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。
コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。
電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合)
軽量なので持ち運びにも便利です。
コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します!
耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。
電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!

容量(mL)760
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする