仕様LED色:白●パッケージタイプ:3020 (1208)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●輝度フラックス:44.5 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3 2 0.52mm●色温度:2700K●Lumileds LUXEON 3020シリーズLED. LumiledsのLUXEON 3020 LEDシリーズは、暖色に対応した3 LEDです。 最大155 lm/Wで使用可能なLUXEON 3020 LEDは、信頼性の高いQFN EMCパッケージに3020の設置面積で搭載されています。 LumiledsのLUXEON 3020機器は、優れたルーメンメンテナンスを実現し、動作条件においてANSI準拠を保証します。 これら機器の高ルーメン出力及びコンパクトな3020設置面積により、高ルーメン密度の設計が実現可能になり、設計にも柔軟性を与えます。 LUXEON 3020は手頃で信頼性のある電球 ランプの大量生産に最適です。 これらは暖色を対象にしたシステムの設計及び統合も簡素化します。 LUXEON 3020 LEDの最適な用途としてはダウンライト、天井の高い倉庫照明、天井の低い倉庫照明、屋内での照明、内蔵ランプなどがあります。. 最大155 lm/W 信頼性の高いQFN EMCパッケージ 85℃の高熱に対応 1/9のマイクロカラービニング 高いルーメン出力、コンパクトな3020の設置面積 LUXEON 3020はTj:25 ℃、120 mA DCでテスト及びビニング済みです
RoHS指令(10物質対応)対応