Lumileds 可視光LED LUXEON 5050 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49471163 品番L150-3090502400000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:5050●順方向電圧:24.5 V●色温度:3000K●Lumileds LUXEON 5050シリーズLED. Lumileds製のLUXEON 5050シリーズのLEDは、高出力のLEDがマルチダイパッケージに収められています。 この表面実装(SMD)パッケージは標準の5050フットプリントを使用します。 ただし、高ルーメン出力により、単一光学素子や直接照明デザインの用途に適しています。. 特長と利点: 表面実装(SMD) 5 x 5 mmフットプリント(5050) 70 / 80 / 90 CRIオプション 小型発光面(LES): 4.6 mm ケース全体が均一な色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする