仕様LED色:白●パッケージタイプ:5050●順方向電圧:24.5 V●色温度:4000K●Lumileds LUXEON 5050シリーズLED. Lumileds製のLUXEON 5050シリーズのLEDは、高出力のLEDがマルチダイパッケージに収められています。 この表面実装(SMD)パッケージは標準の5050フットプリントを使用します。 ただし、高ルーメン出力により、単一光学素子や直接照明デザインの用途に適しています。. 特長と利点: 表面実装(SMD) 5 x 5 mmフットプリント(5050) 70 / 80 / 90 CRIオプション 小型発光面(LES): 4.6 mm ケース全体が均一な色
RoHS指令(10物質対応)対応