内容量1リール(1000個)
仕様LED色:オレンジ、赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.05 V●ピン数:2●ビュー角:150 °●輝度フラックス:52 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:624 nm●寸法:2 x 2 x 1.35mm●シリーズ:LUXEON C●Lumileds LUXEON CシリーズLED. LumiledsのLUXEON Cカラーラインシリーズは、単色及び白色のLEDファミリです。 このシリーズは、あらゆる色に対して1つの焦点距離で優れたカラーミキシングを実現する設計になっています。 これにより、2次レンズから一定の放射が可能になります。 このシリーズは、コンパクトなパッケージで低プロファイルのため、スペースが限られている用途に最適です。 さまざまな色のタイプを取り揃えたLUXEON Cに適した用途には、建築、緊急車両用照明、調整可能なランプ、園芸用照明などがあります。. LUXEON CカラーラインLEDの特長: 1つの焦点距離 一定の放射パターン 2 x 2 x 1.35 mmのコンパクトなパッケージ 小型パッケージで高出力 低プロファイルドームレンズ
注文コード49471267
品番L1C1-RNG1000000000