曜日別特売
MTKB-AVU100 タイカブラックパテエース(エアコン用) 未来工業 49471354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイカブラックパテエース(エアコン用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合VU100(ボイド100)
内容量1個注文コード49471354品番MTKB-AVU100
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。
エアコン設置前から貫通穴に設置しておける!
エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。
開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です!
面倒なモルタル埋め戻しも不要です!
粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能!
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!

適合VU100(ボイド100)容量(mL)500
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする