トリッパー・IV(IV線皮むき器)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49472054 品番TOR-IV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。

用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等 適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C〜2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※より線には非対応です

商品説明動画

工具 トリッパー TOR-IV (未来工業)
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49472054
2021-11-09
用途:
電線の剥ぎ取り
ECQ 様

かなりの電線をはぎ取りました。剥ぎ取りカスがドラムに付着してくるのでばらしてのメンテナンスが必要です。メンテナンスをすれば結構使えるので重宝してます。
中のドラムなどの部品が調達できれば助かりますね。

対象商品:
49472054
2019-02-07
用途:
解体工事にでた廃線剥き
建設業・工事業

予想外な音が大きく戸惑いました。
使ってるうちに気にならなくなりましたが、商品説明に書き足した方がいいとおもいました。

5人が参考にしています
2019-03-20
用途:
廃材リサイクル
電気・ガス・熱供給・水道業

こんな製品が欲しかったです、いままで雑線で処理してたのが銅線にできます、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする