フリーホルソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合切削径(Φ100〜Φ350mm)、切削対象材(石膏ボード25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)、センタードリル径(Φ6mm)、替刃2枚付 注文コード49472352 品番FH-350
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。)
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)

適合切削径(Φ100〜Φ350mm)、切削対象材(石膏ボード25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)、センタードリル径(Φ6mm)、替刃2枚付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49472343
2019-08-13
用途:
ダウンライトの穴あけ作業時
小川電気 様 (建設業・工事業)

カバーのまわりのスポンジが暑さで初日に外れてテープで天井を汚した。
2回目の使用時に片方の歯の根元が緩み天井に傷をつけた。その後、調整ネジを締めても片方の歯が締まらず使い物にならない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする