PVH-60F 塩ビホルソー 未来工業 49472422

塩ビホルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49472422 品番PVH-60F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。
刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。
本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。
FRP用は超硬刃を使用しています!

規格FRP:厚さ5mm迄(ガラス繊維強化プラスチック)、硬質塩ビ板:厚さ5mm迄、シャンク径:Φ8mm、センタードリル径:Φ4mm 切削径(Φmm)Φ22mm(16)、Φ34mm(28)、Φ48mm(42)、Φ60mm(54)、Φ27mm(22)、Φ42mm(36)、Φ54mm セット内容塩ビホルソー本体、六角レンチ(センタードリル用)、ケース
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする