内容量1袋(10個)
仕様LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:115 °●輝度フラックス:15.5 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:620 nm●寸法:3.7 x 3.5 x 0.8mm●シリーズ:LUXEON 3535L●Lumileds LUXEON 3535LシリーズLED. LumiledsのLUXEON 3535Lシリーズは、表面実装(SMT)パッケージの高効率LEDです。 業界標準の3535フットプリントとなっているため、既存の3535ソケットのドロップイン交換用として最適です。 PhilipsのLUXEON 3535Lシリーズは、分散光源用途の要件に適合する優れた光質と性能を実現します。 このLEDファミリには、CCTとCRIのさまざまな組み合わせが用意されています。 LUXEON 3535L LEDは、その効率と信頼性により、屋内 / 屋外の照明用途に適しています。 その他に、このLEDファミリは、建築、ダウンライト、屋内エリア照明、ランプ、屋外照明などの用途に適しています。. ENERGY STARRルーメンメンテナンス認定要件に対応 高効率により持続可能な設計 コンパクトな3535Lパッケージ フルレンジのCCTと最小構成のCRIで柔軟な設計を実現 ANSI準拠の1/6のカラービニング、3000 K〜6500 K 3535LS - エントリレベルの光束と効率 3535L - 中程度の光束と効率 3535L HE - 高い光束と効率 3535L HE Plus ? 高い光束と最高の効率
注文コード49472509
品番L135-O615003500000