DRM-150E 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業 49472587 DRM-150E 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業 49472587

電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49472587 品番 DRM-150E
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット!
グリップ本体はプラスチック製です。
ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。
グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)

全長(mm)250 規格(-)マイナス グリップ径(Φmm)42 ビット寸法(mm)Φ7.2×150(刃巾6mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする