未来工業
未来工業の ドライバー/ビット
未来工業の ドライバー
未来工業の ラチェットドライバー
オフセットラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49472885
品番
SRA-RDR
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。
狭いスペース、壁際での作業に最適です。
指先で早回しができ大変便利です。
先端形状
プラス
全長(mm)
110
材質(グリップ)
SPCC
材質(軸)
SK5
質量(g)
61
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
商品構成
単品
ビット
(+)側 (#2)、(-)側 (刃巾6mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください