KFY-3040W ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型 未来工業 49473673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)30×40
内容量1パック(20枚)注文コード49473673品番KFY-3040W
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。

長さ(mm)100(結束部)形状小判形寸法(mm)30×40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49473673
2018-05-24
用途: ケーブル行先表示
建設業・工事業

これはもう鉄板商品でしょう~、ワンタッチ取付で作業がはかどりますよ~。

対象商品 : 49473682
2018-03-19
用途: 袋内の品物名を記入
建設業・工事業

軽いし簡単に着けられ、作業の効率がよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする