未来工業
未来工業の 通線工具類
未来工業の その他通線工具
給電ポール( ベース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49474696
品番
MRPB-1
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
色
シルバー
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
高さ(mm)
(仕上り)1100
付属品
アース用ねじ・座金付
注意
※ゴムブッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った工事を行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください