※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 通線工具類
未来工業の その他通線工具
サイドボックス(EV・PHV充電用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
LB:20A 200V 15mA
注文コード
49474723
品番
MP-SEV2
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品
化粧シート付
色
ミルキーホワイト
種類
20A漏電遮断器(200V)
規格
LB:20A 200V 15mA
定格電流(A)
20
充電電流(A)
16
太さ(mm)
直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm
2
もしくは5.5mm
2
)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください