※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給電ポール用 CCIDホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49474766 品番MRP-H
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。

付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール 適合寸法(mm)幅102mm、奥行き59.5mm以下
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする