※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49475572 品番 KFEKH-100
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。

適合カクフレキ100 適合壁厚(mm)40〜100 取付穴径(Φmm)120〜135 寸法B(mm)150 寸法D1(Φmm)145 寸法D3(Φmm)119 寸法L1(mm)378 寸法L2(mm)157
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする