※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49475712
品番
KFEKH-100U
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
適合
カクフレキ100
適合壁厚(mm)
40〜100
取付穴径(Φmm)
148〜160
寸法B(mm)
150
寸法D1(Φmm)
175
寸法D2(Φmm)
147
寸法L1(mm)
382
寸法L2(mm)
150
仕様
防水リング付、ワンタッチリング付
注意
※サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください