未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
カクフレキ 80
注文コード
49475755
品番
KFEKH-80U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,260
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
適合
カクフレキ 80
適合壁厚(mm)
40〜100
取付穴径(Φmm)
120〜135
寸法B(mm)
122
寸法D1(Φmm)
145
寸法D2(Φmm)
119
寸法L1(mm)
347
寸法L2(mm)
147
仕様
防水リング付、ワンタッチリング付
注意
※サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください