KFEB-80B 打ち込みベルマウス壁厚100mm用 未来工業 49475807

打ち込みベルマウス壁厚100mm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)77 注文コード49475807 品番KFEB-80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は寸法d1など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。

仕様壁厚100mm用 適合アダプタ80 寸法B(mm)122 寸法H(mm)110 寸法d1(Φmm)77 寸法d2(Φmm)90
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする