※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打ち込みベルマウス壁厚200mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49475834 品番 KFEB-50BL
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。

適合アダプタ50 寸法B(mm)80 寸法H(mm)73 寸法d1(Φmm)50 寸法d2(Φmm)60.8 仕様壁厚200mm用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする