※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
カクフレキ用 コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49475913
品番
KFEK-100
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カクフレキとボックス類との結合に使用します。
ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
適合管
カクフレキ100
ねじの呼び
オスG4(Φ114
寸法B(mm)
150
寸法H(mm)
157
寸法W(mm)
138
寸法L(mm)
167
仕様
防水リング付
注意
※多条布設する場合は間隔が必要です。
※ハンドホール用コネクタのように、コネクタ同士を接触させての連結はできません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください