※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49475922 品番 KFEK-30
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

カクフレキとボックス類との結合に使用します。
ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)

適合管カクフレキ 30 ねじの呼びオスG1 1/4(Φ42) 寸法B(mm)55 寸法H(mm)57 寸法W(mm)57 寸法L(mm)66.5 仕様防水リング付
注意
※多条布設する場合は間隔が必要です。
※ハンドホール用コネクタのように、コネクタ同士を接触させての連結はできません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする