※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
カクフレキ用 コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
オスG3(Φ 89)
注文コード
49475947
品番
KFEK-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,530
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カクフレキとボックス類との結合に使用します。
ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
適合管
カクフレキ 80
ねじの呼び
オスG3(Φ 89)
寸法B(mm)
122
寸法H(mm)
130
寸法W(mm)
112
寸法L(mm)
137.5
仕様
防水リング付
注意
※多条布設する場合は間隔が必要です。
※ハンドホール用コネクタのように、コネクタ同士を接触させての連結はできません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください