※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
カクフレキ用 予備管用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49476245
品番
KFEB-125C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
適合管
カクフレキ125
寸法B(mm)
178
寸法b(mm)
127
寸法L1(mm)
170
寸法L2(mm)
120
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください