※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 予備管用フタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49476272 品番KFEB-80C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。

適合管カクフレキ 80 寸法B(mm)106 寸法b(mm)81 寸法L1(mm)115 寸法L2(mm)92
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする