※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管カクフレキ100⇔ライニング鋼管104、鋼管(SGP)100A 注文コード49476437 品番KFEGL-100
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合管など5種類から選べます 他の種類を見る

カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。

仕様防水リング付 寸法L(mm)217 寸法H(mm)157 寸法B(mm)150 適合管カクフレキ100⇔ライニング鋼管104、鋼管(SGP)100A
注意
※サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする