※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
カクフレキ用 ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476613
品番
KFEDC-50
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)
材質
ステンレス製
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
89
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
38
適合管
カクフレキ 50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください