※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
カクフレキ用 両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476638
品番
KFES-100
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
適合管
カクフレキ100
寸法L(mm)
216
寸法H(mm)
141
寸法B(mm)
50
寸法P(mm)
188
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください