※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49476647 品番 KFES-30
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
適合管カクフレキ 30 寸法L(mm)96 寸法H(mm)47.5 寸法B(mm)36 寸法P(mm)74
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする