※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
カクフレキ用 両サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
カクフレキ 80
注文コード
49476665
品番
KFES-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
適合管
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
カクフレキ 80
寸法L(mm)
186
寸法H(mm)
113
寸法B(mm)
50
寸法P(mm)
158
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49476665
KFES-80
39931947
KFES-81
カクフレキ用 両サドル
未来工業
1個
¥
399
税込
¥
439
品番が変更になりました