※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定くいロングタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49476674 品番 MFU-100L
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。

材質溶融亜鉛スズ合金めっき 種類ロングタイプ 寸法L(mm)550 寸法B(mm)132 太さ(Φmm)8 適合管カクフレキ:100、ミラレックス:100、ミラレックスF:100、パックンレックス:100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49476674
2021-10-29
用途:
自立式看板の固定に使いました
その他業種

ロングなのでかなりしっかり固定できました。
強度も高く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする