※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定くいショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49476753 品番 MFU-40S
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質溶融亜鉛スズ合金めっき 種類ショートタイプ 寸法L(mm)190 寸法B(mm)63 太さ(Φmm)6 適合管カクフレキ:-、ミラレックス:42、ミラレックスF:40、パックンレックス:40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする