※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
カクフレキ用 連結ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476918
品番
KFEH-50B
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
寸法H(mm)
60
寸法B(mm)
140
寸法d(Φmm)
6
適合管
カクフレキ 50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください