※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49477548 品番 MFK-100
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。)
Oリング付です。

適合管ミラレックス100 適合壁厚(mm)- ねじの呼び(オス)G4(Φ114) 寸法D1(Φmm)128 寸法D2(Φmm)138 寸法B(mm)140 寸法L1(mm)158 寸法L2(mm)43 寸法t(mm)6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする