※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49477645 品番 MFKN-54
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ミラレックスを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用し
ます。

適合管ミラレックス54 取付板厚(mm)〜6、7〜12 取付穴径(Φmm)70〜75 ねじの呼びG2 寸法B1(mm)90 寸法B2(mm)86 寸法H(mm)110 寸法L(mm)112
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする